Unidad de potencia

Ref.: 5801425000
Ver todas las versiones

CARGADOR-ADAPTER-(BTS18-40)-18V/2,5A

Descripción

CARGADOR-ADAPTER-(BTS18-40)-18V/2,5A
Unidad de potencia
Para varios dispositivos a batería adicionales
Para su uso con el dispositivo a batería correspondiente utilizando la alimentación de la red, sin la batería recargable.

Tenga siempre en cuenta la tensión de entrada y salida. También tenga en cuenta la polaridad.

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Corriente de salida

2 A
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Potencia de salida

40 W
Más Información

Peso del producto (por artículo)

229.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Tensión de salida

20 V/CC
Más Información
Scroll to top