Cargador de pilas Pro 6

Ref.: 0827415
Ver todas las versiones

CARGADOR-AA/AAA-PRO6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-AA/AAA-PRO6
Cargador de pilas Pro 6
Incluye 4 pilas recargables AA precargadas y 4 pilas recargables AAA NiMH precargadas

Carga rápida con precarga suave

  • Carga pilas de hasta 800 mA de forma rápida y controlada
  • Si es necesario, una pila débil o con descarga profunda puede precargarse con corriente baja.
  • Las pilas se mantienen completamente cargadas en el dispositivo mediante impulsos de carga
  • El proceso de carga de 7 pasos totalmente automatizado optimiza la vida útil y el rendimiento de las pilas

Prueba rápida de capacidad y análisis de batería

  • Inmediatamente después de insertarla, la prueba de capacidad rápida determina la carga residual de la pila y la muestra en el panel LED de 3 colores durante 5 segundos.
  • El comportamiento de la batería de la celda se analiza y evalúa para determinar si la batería se puede seguir utilizando de forma fiable o si es defectuosa

Apagado de IQ

  • Varios mecanismos de protección protegen las pilas insertadas de sobrecalentamiento y sobrecarga

USB tipo C

  • El cargador utiliza un cable de carga USB tipo C, incluido

Capacidad de 4 pilas recargables AA y AAA

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

96.7 mm
Más Información

Nivel de potencia

1 W
Más Información

Tensión de carga

1.2 V
Más Información

Mostrar

LED
Más Información

Anchura

71.9 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Función de actualización automática

Más Información

Supervisión individual de cada ranura

Más Información

Ensayo rápido de capacidad

Más Información

Altura

29 mm
Más Información

Detección de defectos de la pila recargable

Más Información

Corriente de carga de pila C

1 mA
Más Información

Corriente de carga de pila AAA

400 mA
Más Información

Corriente de carga

1 mA
Más Información

Control de temperatura

Más Información

Corriente de carga para la batería de bloque de 9 V

1 mA
Más Información

Corriente de carga de pila AA

800 mA
Más Información

Protección contra sobrecarga (carga lenta)

Más Información

Corriente de carga de pila D

1 mA
Más Información

Tensión de entrada 2

5 V
Más Información

Tensión de carga por batería

1.2 V
Más Información

Número máximo de ranuras de carga para pilas AA

4 Uds
Más Información

Número máximo de ranuras de carga para pilas AAA

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

375.750 g
Más Información

Longitud x anchura x altura

96,7 x 71,9 x 29 mm
Más Información

Manual instrucciones

553792318.pdf

Declaración de conformidad CE

553792315.pdf

Catálogo General

0827415

Ficha Técnica

32408174.pdf
Scroll to top