Cargador de 4 A para arrancador de batería de la serie Power Start

Ref.: 0772990100
Ver todas las versiones
CARGADOR 12V-4A WPS P.0772990

Descripción

CARGADOR 12V-4A WPS P.0772990
Cargador de 4 A para arrancador de batería de la serie Power Start

Corriente nominal

4 A
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Tensión de salida

12 V/CC
Más Información
Scroll to top