Estuche para sistema de introducción de cables

Ref.: 0975801134
Ver todas las versiones
CARCASA PARA GUÍA D:320MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARCASA PARA GUÍA D:320MM
Estuche para sistema de introducción de cables
Estuche de plástico anti golpes concebido para alojar la guía en su interior para su uso, transporte o almacenamiento, protegiéndola de posibles daños
  • Contenido

Carcasa doble ergonómica muy cómoda de usar

Incluye alojamientos para guardar los accesorios.

  • Diámetro: 320 mm

Electricidad

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975801134

Ficha Técnica

32408965.pdf
Scroll to top