Tapa

Ref.: 0686350530
Ver todas las versiones

CAPUCHON ALUMINIO ORO PARA BISAGRA 14 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAPUCHON ALUMINIO ORO PARA BISAGRA 14 MM
Tapa
Para bisagra ajustable Anuba 3D

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

14 mm
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Color

Amarillo oro
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.805 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

Catálogo General

0686350530

Ficha Técnica

32407537.pdf

Ficha Técnica

32407539.pdf
Scroll to top