Tapa

Ref.: 0686350621
Ver todas las versiones
CAPUCHON ALU NIQUEL SATIN BISAGRA 14 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAPUCHON ALU NIQUEL SATIN BISAGRA 14 MM
Tapa
Para bisagra ajustable Anuba 3D

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

14 mm
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Color

Acero inoxidable F9
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.771 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0686350621

Ficha Técnica

32407537.pdf

Ficha Técnica

32407539.pdf
Scroll to top