Capucha cámaras frigoríficas

Ref.: M437601999
Ver todas las versiones

CAPUCHA ICEBERG MARINO UNICA

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAPUCHA ICEBERG MARINO UNICA
Capucha cámaras frigoríficas
ICEBERG
Capucha térmica para ensamblar a la chaqueta Iceberg. Fabricada en el mismo tejido que la chaqueta, en tejido de poliéster resistente a la abrasión.

Tejido: 100% poliéster 110 gr/m2.

Forro: 100% poliéster 62gr/m2.

Relleno:100% poliéster 220 gr/m2

  • Forrada con tejido de pelo cálido y agradable al tacto.
  • Ajuste en cuello mediante cordón y ceñidor.
  • Tira interior de punto para mejor ajuste al contorno de la cabeza.
  • Excelente aislamiento térmico.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

Tamaño único
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

110 g
Más Información

Altura

5 cm
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M437601999

Ficha Técnica

566730578.pdf
Scroll to top