Tapa de protección

Ref.: 0686350740
Ver todas las versiones
CAP-PLA-R9010-PUREWHITE-D16MM

Descripción

CAP-PLA-R9010-PUREWHITE-D16MM
Tapa de protección
para bisagras 3D
Con 2 pernos en la sección del marco.
  • El marco y las secciones de hoja de la puerta tienen diseños idénticos

Bisagras 3D con diámetro de rodillo de 16 mm o 20 mm y 2 pernos en la sección del marco.

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

16 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

15.6 mm
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top