Material |
PLA |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Adecuado para |
AW30 |
Diámetro exterior |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.266 g |
Catálogo General |
0590790101 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0590790101 |