Tapa de protección AW

Ref.: 0590425107
Ver todas las versiones
CAP-FL-AW25-R1002-SANDYELLOW-D13

Descripción

CAP-FL-AW25-R1002-SANDYELLOW-D13
Tapa de protección AW
Para anclajes en D

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para el color de madera

AbetoPino
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Color

Amarillo arena RAL 1002
Más Información

Adecuado para

AW25
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.140 g
Más Información
Scroll to top