Tapon adhesivo

Ref.: 0683277172
Ver todas las versiones
CAP-ABS-SA-BEECH-D13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAP-ABS-SA-BEECH-D13MM
Tapon adhesivo
Buena adherencia, resistente al agua y al jabón
  • Grosor del material: 0,45 mm
  • Revestimiento mínimo, look elegante

Para uso en interiores, p. ej., para cubrir orificios y cabezas de tornillos.


Utilizar solo en superficies limpias y sin restos de grasa.

Material

ABS
Más Información

Color

Haya
Más Información

Diámetro

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Espesor de material

0.45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.125 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683277172

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406557.pdf
Scroll to top