Tubo mezclador estático

Ref.: 0892130015
Ver todas las versiones
CANULA-STATMIXTUB-ADH-2C-AL1

Descripción

CANULA-STATMIXTUB-ADH-2C-AL1
Tubo mezclador estático
Para adhesivo AL-1 de 2 componentes

Tubo mezclador estático corto diseñado especialmente para cartuchos de adhesivo AL-1 de 2 componentes

  • Dispensación rápida
  • Reducción del consumo de adhesivo, ya que quedan menos residuos en el mezclador estático

Material

PP
Más Información

Longitud

157 mm
Más Información

Color

BlancoVerde
Más Información

Número de piezas

15 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84242000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información
Scroll to top