Cánula mezcladora

Ref.: 0891481003
Ver todas las versiones
CANULA PARA ADH PLASTICOS ESPECIALES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANULA PARA ADH PLASTICOS ESPECIALES
Cánula mezcladora
para MAK 38
Cánula mezcladora para adhesivo de metilmetacrilato de metilo MAK 38

Material

PLA
Más Información

Longitud

122 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.299 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891481003

Ficha Técnica

577961790.pdf
Scroll to top