Tubo mezclador

Ref.: 08911570
Ver todas las versiones
CANULA-MIXTUB-2C-CARTFOAM

Descripción

CANULA-MIXTUB-2C-CARTFOAM
Tubo mezclador
para cartucho de espuma de 2 componentes PURlogic Sprint y PURlogic Turbo

Material

PE
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39235090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.150 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08911570
Scroll to top