Adaptador angular

Ref.: 0891142003
Ver todas las versiones
CANULA-BOQUILLA-ANGULO-COMBI-8MM

Descripción

CANULA-BOQUILLA-ANGULO-COMBI-8MM
Adaptador angular
Para espuma combinada de 1 componente

Material

PE
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

842490800800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información
Scroll to top