Adaptador angular

Ref.: 08911511
Ver todas las versiones
ELBWADAPT-FOAMPIST-SMALLPIPE

Descripción

ELBWADAPT-FOAMPIST-SMALLPIPE
Adaptador angular
Para espuma de montaje
Apto para los productos PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White y PURLOGIC Fast
Los expertos deben evaluar las grietas de separación y, cuando sea necesario, deben sellarse de forma no positiva con CERAfix 203. Los esparadrapos de acuerdo con la norma DIN EN 998-1, clases de resistencia CS I a CS IV, deben tener una resistencia mínima a la compresión de 2,0 N//mm² y ser adecuados para colocar azulejos en las clases de resistencia a la humedad correspondientes.

Material

PP/PE
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diseño

Estrecho
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Diámetro

3.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08911511
Scroll to top