Diámetro de anclaje |
6 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
12 mm |
Diámetro nominal |
4.1 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Diámetro exterior |
14.4 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
9 kg |
Peso del producto (por artículo) |
3.300 g |
Diámetro interno |
8 mm |
Diámetro del vástago |
3.2 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
WOTHR4,1 |
Catálogo General |
5067000051 |