Cáncamo hembra QC 8

Ref.: 516213116
Ver todas las versiones
CANCAMO SIMPLE C8 M16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANCAMO SIMPLE C8 M16
Cáncamo hembra QC 8
Se puede atornillar a mano
  • Factor de seguridad: 4
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Diámetro exterior

63 mm
Más Información

Par máximo

70 Nm
Más Información

Altura del collar

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

276.500 g
Más Información

Grosor de anillo

14 mm
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

516213116

Ficha Técnica

90678105.pdf

Manual instrucciones

Y12016090102000096082103caff4a83
Scroll to top