Cáncamo hembra

Ref.: 494798
Ver todas las versiones
CANCAMO-EYE-DIN582-C15E-(HDG)-M8-3.1

Descripción

CANCAMO-EYE-DIN582-C15E-(HDG)-M8-3.1
Cáncamo hembra
DIN 582, acero galvanizado por inmersión en caliente C15E con certificación 3.1

Material

C15E
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Capacidad de carga

140 kg
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

582
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.500 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

DIN 582
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top