Argolla con rosca completa

Ref.: 00584840
Ver todas las versiones
CANCAMO-DIN444-LB-8.8-(A2K)-M8X40

Descripción

CANCAMO-DIN444-LB-8.8-(A2K)-M8X40
Argolla con rosca completa
DIN 444, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K), forma LB
  • La rosca de las argollas con forma LB llega casi hasta el cáncamo (rosca completa).
  • Los usos habituales de las argollas son las aplicaciones que implican piezas móviles, por ejemplo,
  • sistemas de vallado, dispositivos de sujeción o cubiertas.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Grosor del ojal

9 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

LB
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interno del anillo

8 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.640 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top