Cáncamo macho, QC 8.8

Ref.: 516233045
Ver todas las versiones

CANCAMO PERNO C8 M30X45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANCAMO PERNO C8 M30X45
Cáncamo macho, QC 8.8
Se puede atornillar a mano
  • Factor de seguridad 4
  • Clase de calidad 8.8
  • Con pintura roja

No se puede alinear

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

45 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

65 mm
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Diámetro exterior

108 mm
Más Información

Par máximo

465 Nm
Más Información

Altura del collar

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Grosor de anillo

24 mm
Más Información

Diámetro interno

60 mm
Más Información

Altura

109 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Catálogo General

516233045

Ficha Técnica

90678106.pdf
Scroll to top