Cáncamo con junta

Ref.: 516262436
Ver todas las versiones
CANCAMO-ATTCHSWIV-360-(4T)-M24X36

Descripción

CANCAMO-ATTCHSWIV-360-(4T)-M24X36
Cáncamo con junta
Punto de fijación para elevación de cargas
  • Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Se puede girar 360°
  • Se puede atornillar con una llave combinada
  • Comprobación de grietas al 100 %
  • Clase de calidad QC 10

El cáncamo debe estar siempre completamente enroscado en el componente. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10 %.

Material

ST
Más Información

Altura interior

85 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Capacidad de transporte de carga

4 t
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

68 mm
Más Información

Anchura

112 mm
Más Información

Anchura del soporte

116 mm
Más Información

Diámetro del soporte

27 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS14
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Grosor

21 mm
Más Información

Longitud de rosca

36 mm
Más Información

Par máximo

400 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3800.000 g
Más Información

Diámetro interno

58 mm
Más Información

Altura

205 mm
Más Información

Altura del cuerpo

62.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información
Scroll to top