Conducto con cubierta

Ref.: 0973000025
Ver todas las versiones
CANALETA CON FILM 90MMX65MMX2M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANALETA CON FILM 90MMX65MMX2M
Conducto con cubierta
Conducto para sistemas de aire acondicionado
  • Para montaje externo entre el compresor y la unidad interna (dividida)
  • De PVC resistente

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0973000025

Ficha Técnica

32408501.pdf
Scroll to top