Palanca excéntrica de aluminio

Ref.: 5099309850
Ver todas las versiones

CAMLEVR-ALU-ET-ST-BLCK-M8X50

Descripción

CAMLEVR-ALU-ET-ST-BLCK-M8X50
Palanca excéntrica de aluminio
con rosca macho
Palanca de mango de aluminio fundido con microestructura negra recubierta de polvo y rosca macho de acero

Efecto palanca necesario

350 N
Más Información

Color de la arandela de empuje

Negro
Más Información

Diámetro del perno del eje

11 mm
Más Información

Material del perno del eje

1,4305
Más Información

Altura de elevación

1.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material de la arandela de empuje

PA
Más Información

Distancia entre arandela y centro del orificio

18 mm
Más Información

Fuerza de tensión

8 kN
Más Información

Anchura de palanca

33.3 mm
Más Información

Anchura del eje

24 mm
Más Información

Longitud del brazo de palanca

96 mm
Más Información

Superficie del perno del eje

Natural
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la palanca

Lacado
Más Información

Material de la palanca

Fundición a presión de aluminio
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Longitud de rosca

50 mm
Más Información

Altura de la palanca

28.5 mm
Más Información

Color de la palanca

Negro
Más Información

Diámetro de la arandela de empuje

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.200 g
Más Información

Longitud de la palanca

108 mm
Más Información

Altura

28.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top