Camiseta

Ref.: M444175006
CAMISETA X-FINITY WESP NEGRO 4XL

Descripción

CAMISETA X-FINITY WESP NEGRO 4XL
Camiseta
X-FINITY WESP

Caracteristicas:

  • Camiseta de punto liso con estampado hueco grabado en el centro del pecho.
  • Tejido Punto Liso - 60% Cotton 40% Polyester - 160 gsm NEGRO

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información
Scroll to top