50% poliéster, 50% poliéster - 120 gr/m²
Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No planchar |
Lavable a |
30°C |
Color |
Negro |
Tamaño |
5XL |
Peso del tejido por m2 |
120 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
5XL |
Peso del producto (por artículo) |
190.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M446951007 |
Ficha Técnica |
538949773.pdf |