Camiseta

Ref.: M446951005
Ver todas las versiones
CAMISETA TIMELESS NEGRA 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA TIMELESS NEGRA 3XL
Camiseta
TIMELESS
Camiseta fabricada en tejido técnico de poliéster con tratamiento antiolor

50% poliéster, 50% poliéster - 120 gr/m²

  • Tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No planchar
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

120 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446951005

Ficha Técnica

538949773.pdf
Scroll to top