Camiseta

Ref.: M446949007
Ver todas las versiones
CAMISETA TIMELESS MARINO 5XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA TIMELESS MARINO 5XL
Camiseta
TIMELESS
Camiseta fabricada en tejido técnico de poliéster con tratamiento antiolor

50% poliéster, 50% poliéster - 120 gr/m²

  • Tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No planchar
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

120 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446949007

Ficha Técnica

538949773.pdf
Scroll to top