Job+ de manga larga

Ref.: M450663006
Ver todas las versiones

CAMISETA ML JOB+ GRIS OSC 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA ML JOB+ GRIS OSC 4XL
Job+ de manga larga
Camisa de manga larga con un ajuste cómodo y un diseño informal
  • Cuello redondo con puños elásticos
  • Puños elásticos en las mangas y cintura
  • Cinta de refuerzo de color contrastado y costuras reforzadas
  • Excelentes toques finales
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450663006

Ficha Técnica

32410213.pdf
Scroll to top