Job+ de manga larga

Ref.: M450662007
Ver todas las versiones

CAMISETA ML JOB+ A REAL 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA ML JOB+ A REAL 5XL
Job+ de manga larga
Camisa de manga larga con un ajuste cómodo y un diseño informal
  • Cuello redondo con puños elásticos
  • Puños elásticos en las mangas y cintura
  • Cinta de refuerzo de color contrastado y costuras reforzadas
  • Excelentes toques finales
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450662007

Ficha Técnica

32410213.pdf
Scroll to top