Camiseta Job+

Ref.: M446347005
Ver todas las versiones
CAMISETA MC JOB+ GRIS OSC. 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA MC JOB+ GRIS OSC. 3XL
Camiseta Job+
Camiseta con un talle excelente
  • Jersey de algodón
  • Cuello redondo, corte entallado
  • Banda de refuerzo en el cuello

Material

100 % algodón Jersey
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

209.600 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446347005

Ficha Técnica

32410202.pdf
Scroll to top