Camiseta manga corta

Ref.: M546095005
Ver todas las versiones

CAMISETA MANGA CORTA ESD MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA MANGA CORTA ESD MARINO 3XL
Camiseta manga corta
ESD
Camiseta con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente electrostática.

65% poliéster, 32% algodón, 3% fibra antiestática - 180 gr/m2

  • Tejido muy cómodo de punto circular elástico.
  • Modelo unisex.
  • Adecuada para ambientes ESD.
  • Certificada en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M546095005

Ficha Técnica

566751336.pdf
Scroll to top