Camiseta Job+ para Mujer

Ref.: M446777005
Ver todas las versiones
CAMISETA MC SRA JOB+ NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA MC SRA JOB+ NEGRO 3XL
Camiseta Job+ para Mujer
Camiseta de mujer con un corte cómodo y máximo confort
  • Elegante camiseta para mujer con cuello redondo y magas elásticas
  • Mangas y cintura elásticas
  • Cuello acanalado con spandex
  • Costuras reforzadas
  • Excelentes acabados
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446777005

Ficha Técnica

538945911.pdf
Scroll to top