Tejido 100% poliéster - 130 gr/m²
Material |
100 % poliéster |
Lavable a |
60°C |
Color |
Azul marinoNaranja fluorescente |
Tamaño |
4XL |
Peso del tejido por m2 |
130 g |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
4XL |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
340.000 g |
Normas |
EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M509046006 |
Ficha Técnica |
580673018.pdf |