Camiseta manga corta AV

Ref.: M509044006
Ver todas las versiones

CAMISETA-LUMEN-PRO-MC-AMAR/MARINO-4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA-LUMEN-PRO-MC-AMAR/MARINO-4XL
Camiseta manga corta AV
LUMEN PRO
Camiseta de manga corta transpirable fabricada en tejido técnico microporoso BIRDEYE.
Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad.

Tejido 100% poliéster - 130 gr/m²

  • Costuras vistas reforzadas en hombros y mangas.
  • Cuello canalé para mayor comodidad.
  • Bandas segmentadas de 7 cm de ancho en el contorno del pecho.
  • Producto certificado en la norma EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509044006

Ficha Técnica

580673018.pdf
Scroll to top