Camiseta reciclada

Ref.: M546054005
Ver todas las versiones

CAMISETA-FOREVER-AZUL-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA-FOREVER-AZUL-3XL
Camiseta reciclada
FOREVER
Camiseta fabricada en tejido técnico 100% de poliéster reciclado

100% poliéster reciclado - 120 gr/m2

  • Tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No planchar
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

140 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M546054005

Ficha Técnica

538949312.pdf
Scroll to top