Camiseta reciclada

Ref.: M546057005
Ver todas las versiones

CAMISETA RECICLADA FOREVER AMARILLO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA RECICLADA FOREVER AMARILLO 3XL
Camiseta reciclada
FOREVER
Camiseta fabricada en tejido técnico 100% de poliéster reciclado

100% poliéster reciclado - 120 gr/m2

  • Tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No planchar
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

140 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M546057005

Ficha Técnica

538949312.pdf
Scroll to top