Camiseta

Ref.: M446963005
Ver todas las versiones

CAMISETA MC DRY TECH FLUO MAR/AMA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA MC DRY TECH FLUO MAR/AMA 3XL
Camiseta
DRY TECH FLUO REFLEX
Camiseta fabricada en tejido técnico Dry Tech combinada con tejido flúor. Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad

100% poliéster - 150 gr/m2

  • Tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Bandas segmentadas en pecho para una mayor comodidad.
  • Producto certificado en la norma EN 17353:2020 - indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad tanto nocturnos como diurnos (AB3).

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

255.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446963005

Ficha Técnica

538953295.pdf

Ficha Técnica

641085696.pdf

Ficha Técnica

661779899.pdf
Scroll to top