Camiseta interior de manga larga Active

Ref.: M452071005
Ver todas las versiones

CAMISETA ACTIVE NEGRA XXL/3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMISETA ACTIVE NEGRA XXL/3XL
Camiseta interior de manga larga Active
La ropa interior funcional presenta un diseño dinámico y una tecnología innovadora para ofrecer un ajuste optimizado
  • Diseño sin costuras para mayor comodidad
  • Corte ceñido y máxima libertad de movimiento
  • Fabricada mayoritariamente con materiales reciclados

Material

64% polyester (recycled), 28% polyamide, 8% elastane
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C - gentle wash
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tamaño

XXL/3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

140 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL/3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610990200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Catálogo General

M452071005

Ficha Técnica

661694353.pdf
Scroll to top