Camisa ML mujer

Ref.: M407463010
Ver todas las versiones

CAMISA SRA ML OXFORD CELESTE XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA SRA ML OXFORD CELESTE XS
Camisa ML mujer
Oxford
70% Algodón 30% Poliéster -
130 gr/m²

Camisa Oxford de corte entallado y elegante

  • Camisa fabricada en tejido Oxford.
  • Corte semi entallado, botones en cuello y puños.

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407463010

Ficha Técnica

32410195.pdf
Scroll to top