Camisa MC mujer

Ref.: M407465010
Ver todas las versiones

CAMISA SRA MC OXFORD CELESTE XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA SRA MC OXFORD CELESTE XS
Camisa MC mujer
Oxford
70% Algodón 30% Poliéster -
130 gr/m2

Camisa Oxford de corte entallado y elegante

  • Camisa fabricada en tejido Oxford.
  • Corte semi entallado, botones en cuello.

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407465010

Ficha Técnica

32410195.pdf
Scroll to top