Blusa de trabajo para mujer Iris

Ref.: M407477010
Ver todas las versiones

CAMISA SRA IRIS ML GRIS XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA SRA IRIS ML GRIS XS
Blusa de trabajo para mujer Iris
Elegante y cómoda blusa para mujer
  • Blusa en tejido Oxford para dar un toque de estilo al puesto de trabajo.
  • Su corte entallado lo convierte en una elección de gran elegancia.

Material

80% poliéster, 20% poliamida
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

120 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407477010

Ficha Técnica

32410197.pdf
Scroll to top