https://www.wurth.es/camisa-multinorm-modyf-azul-marino-5xlM407682007CAMISA ML MULTINORMA AZUL MARINO 5XLCAMISA ML MULTINORMA AZUL MARINO 5XL<br>Camisa ML<br>MULTINORM<br>UNI EN ISO 14116: 2008 50H/60<br/>UNI EN ISO 1149-5: 2008<br/>UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6.<br><p class="level1">98% algodón ripstop, 2% fibra de carbono antiestática - 130 g/m2.</p><P></P><ul><li>Cierre mediante botones cubiertos.</li><li>2 bolsillos en pecho con tapeta.</li><li>Lavar máximo 60ºC, no usar secadora.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/247830874.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/247830874.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Camisa de trabajo multinorma2024-02-16T19:38:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!