Camisa de trabajo Oxford

Ref.: M407464005
Ver todas las versiones
CAMISA CAB MC OXFORD CELESTE 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB MC OXFORD CELESTE 3XL
Camisa de trabajo Oxford
Camisa de trabajo a medida.

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407464005

Ficha Técnica

32410191.pdf
Scroll to top