Camisa Mars

Ref.: M407474000
Ver todas las versiones

CAMISA CAB MARS ML GRIS S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB MARS ML GRIS S
Camisa Mars
Elegante camisa para hombre.
  • Camisa cómoda y fácil de llevar para hombre confeccionada en tejido Oxford.
  • El ajuste semi-slim ofrece un aspecto moderno y a la vez elegante para el entorno de trabajo.
  • Máxima comodidad garantizada.

Material

80% poliéster, 20% poliamida
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

120 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407474000

Ficha Técnica

32410193.pdf
Scroll to top