Camisa Mars

Ref.: M407474005
Ver todas las versiones

CAMISA CAB MARS ML GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB MARS ML GRIS 3XL
Camisa Mars
Elegante camisa para hombre.
  • Camisa cómoda y fácil de llevar para hombre confeccionada en tejido Oxford.
  • El ajuste semi-slim ofrece un aspecto moderno y a la vez elegante para el entorno de trabajo.
  • Máxima comodidad garantizada.

Material

80% poliéster, 20% poliamida
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

120 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407474005

Ficha Técnica

32410193.pdf
Scroll to top