Camisa para hombre Elégant

Ref.: M407471000
Ver todas las versiones

CAMISA CAB ELEGANT ML BLANCA S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB ELEGANT ML BLANCA S
Camisa para hombre Elégant
Elegante camisa para hombre
  • Camisa fresca y ligera confeccionada en tejido de algodón elástico.
  • Su suavidad y elasticidad permiten al usuario moverse con facilidad.
  • Para un look elegante y profesional.

Material

97 % algodón, 3 % elastano
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

140 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407471000

Ficha Técnica

32410193.pdf
Scroll to top