Camisa ML hombre

Ref.: M407467000
Ver todas las versiones
CAMISA CAB APOLLO ML BLANCA S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB APOLLO ML BLANCA S
Camisa ML hombre
Apollo
Camisa de Popelín para hombre de corte moderno y fácil planchado

65% Poliéster, 35% Algodón - 103 gr/m2

  • Botones en cuello y puños.
  • Corte semi entallado.
  • Bolsillo en pecho izquierdo.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

135 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407467000

Ficha Técnica

32410191.pdf
Scroll to top