Camisa ML hombre

Ref.: M407467005
Ver todas las versiones
CAMISA CAB APOLLO ML BLANCA 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB APOLLO ML BLANCA 3XL
Camisa ML hombre
Apollo
Camisa de Popelín para hombre de corte moderno y fácil planchado

65% Poliéster, 35% Algodón - 103 gr/m2

  • Botones en cuello y puños.
  • Corte semi entallado.
  • Bolsillo en pecho izquierdo.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

135 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407467005

Ficha Técnica

32410191.pdf
Scroll to top