CAMARA-TÉRMICA-SMARTPHONE-(TV-297-SMART)

Ref.: 5634013010
Ver todas las versiones

CAMARA-TÉRMICA-SMARTPHONE-(TV-297-SMART)

Descripción

CAMARA-TÉRMICA-SMARTPHONE-(TV-297-SMART)

Rango espectral mínimo

7.5 µm
Más Información

Resolución (píxeles)

256 pix
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Rango espectral máximo

14 µm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Rango de medición máximo de temperatura

400 °C
Más Información

Rango de medición de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de conexión

USB tipo C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.700 g
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura

-20 hasta 400 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

42 x 12 x 23 mm
Más Información

Rango espectral mínimo/máximo

7,5-14 µm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top